Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMA 020-1220 KNOB SCHW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1209746
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     020-1220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
elma drehschalter
drehschalter
Wellendurchmesser: 3.175 mm
  • Produktpalette: -
  • Welle: Rund
  • Knopfdurchmesser: 9 mm
  • Knopfform: Rund
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Material des Knopfs: Nylon (Polyamid)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Knöpfe, Werkstattbedarf, ELMA, 020-1220, 1209746, 120-9746
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,87*
    € 6,10*
    Lager 139
    182
    € 14,99*
    ab € 3,45*
    € 9,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Elma
    040-1010
    ab € 0,834*
    Zubehör
    Elma
    040-1040
    ab € 0,834*
    Zubehör
    Elma
    040-1020
    ab € 0,64*
    Zubehör
    Elma
    040-1030
    ab € 0,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.