Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED KX0607 KNOB BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1209726
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     KX0607
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Wellendurchmesser: 6.4 mm
  • Produktpalette: -
  • Welle: Rund
  • Knopfdurchmesser: 21 mm
  • Knopfform: Rund mit Zeiger
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Material des Knopfs: Thermoplast
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehknopf, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, BULGIN LIMITED, KX0607, 1209726, 120-9726
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 4,00*
    € 5,10*
    1
    € 5,95*
    ab € 4,05*
    € 6,46*
    Lager 139
    222
    1
    € 14,99*
    ab € 5,44*
    € 8,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    CF-W2-6-S(6.4)W7
    ab € 1,13*
    Ähnlich
    Multicomp
    CF-W2-91-S(6.4)W6
    ab € 1,13*
    Ähnlich
    Multicomp
    CF-X1-M-S(6.4)E
    ab € 2,30*
    Ähnlich
    Multicomp
    CF-X3-M-S(6.4)E
    ab € 0,545*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.