Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP CF-X1-M-S(6.4)E KNOB, PLASTIC, 45MM, AL CAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1441054
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CF-X1-M-S(6.4)E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Knöpfe
Wellendurchmesser: 6.4 mm
  • Produktpalette: M
  • Welle: Rund
  • Knopfdurchmesser: 45 mm
  • Knopfform: Rund mit Markierungslinie an der Seite
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Material des Knopfs: Kunststoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Knöpfe, Werkstattbedarf, MULTICOMP, CF-X1-M-S(6.4)E, 1441054, 144-1054
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,30*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CF-X2-M-S(6.4)E
    ab € 1,79*
    Zubehör
    Multicomp
    CF-X3-M-S(6.4)E
    ab € 0,545*
    Zubehör
    Multicomp
    CF-X4-M-S(6.4)E
    ab € 1,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.