Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN ELST 5012 PG7 RUNDSTECKER, KABELMONTAGE, M12, 5POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1207168
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     ELST 5012 PG7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verschluss: Bajonett
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Produktpalette: E Series PG7
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Rundkontakt: Schraubstift
  • SVHC: Lead (27-Jun-2018)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i kabel, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, HIRSCHMANN, ELST 5012 PG7, 1207168, 120-7168
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    127
    1
    € 6,40*
    ab € 5,05*
    € 7,31*
    1
    € 5,46*
    ab € 5,44*
    € 7,83*
    19 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 6,29*
    € 7,99*
    Lager 139
    3909
    1
    € 14,99*
    ab € 5,10*
    € 8,07*
    1 Tag
    3435
    1
    € 5,95*
    ab € 5,34*
    € 8,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    933170100
    ab € 11,85*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.