Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4520022 LITZE, H07V-K 2.5 BLAU 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204346
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 14 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: CE, HAR
  • Außendurchmesser: 4.1 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 750 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Verdrahtungsleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, h07v-k lapp kabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4520022, 1204346, 120-4346
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    1900
    100
    pro Meter
    € 6,40*
    ab € 0,29055*
    € 0,39055*
    2 Tage
    unbekannt
    100
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,28917*
    € 0,39917*
    100
    pro Meter
    € 5,00*
    ab € 0,3136*
    € 0,4136*
    2 Tage
    1400
    100
    pro Meter
    € 5,99*
    ab € 0,4108*
    € 0,5408*
    Lager 139
    11
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 37,04*
    € 64,76*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 64,76*
    € 77,06
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 56,67*
    € 67,44
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 46,95*
    € 55,87
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 39,87*
    € 47,45
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 39,12*
    € 46,55
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 37,42*
    € 44,53
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 37,04*
    € 44,08
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 37,04* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cimco
    100775
    ab € 24,35*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,25*
    Zubehör
    Weidmüller
    9005000000
    ab € 46,80*
    Zubehör
    Enghofer
    30002207
    ab € 7,19*
    Zubehör
    Enghofer
    30002169
    ab € 4,68*
    Zubehör
    Enghofer
    30002191
    ab € 2,27*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 20,49*
    Zubehör
    Cimco
    122018
    ab € 83,86*
    Zubehör
    RS Pro
    243257
    ab € 52,97*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,93*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.