Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA 0102BDLF20/SB LÖTSPITZE, PLCC-MESSER, 2.0MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1203979
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0102BDLF20/SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Zur Verwendung mit: Lötkolben der Baureihe i-Tool
  • Produktpalette: -
  • Breite der Spitze/Düse: 2 mm
  • Spitze/Düse: Klinge
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ersa lötspitze meißel, lötstation ersa, lötstation, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ERSA, 0102BDLF20/SB, 1203979, 120-3979
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 10,58*
    € 15,66*
    € 6,90*
    ab € 11,01*
    € 15,67*
    2 Tage
    303
    € 4,95*
    ab € 11,16*
    € 15,87*
    € 9,80*
    ab € 11,38*
    € 16,09*
    Lager 139
    176
    € 14,99*
    ab € 13,83*
    € 19,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,38*
    € 23,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,96*
    € 22,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,04*
    € 20,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,66*
    € 19,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-366A-F
    ab € 4,13*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0130CDK
    ab € 64,33*
    Zubehör
    Kurtz Ersa
    0IC1300
    ab € 115,90*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0ICV4000AIC
    ab € 1.820,98*
    Zubehör
    Kurtz Ersa
    0IC1100A
    ab € 336,74*
    Zubehör
    Kurtz Ersa
    0120CDK
    ab € 125,38*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0100CDJ
    ab € 149,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.