Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS ECW1J-B24-AC0024L DIGITALPOTENTIOMETER WINKELENCO 5V 24I/U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200080
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     ECW1J-B24-AC0024L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Produktpalette: ECW
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Encoder-Typ: Inkremental
  • Encoder-Technologie: Mechanisch
  • Encoder-Montage: Einlochbefestigung, Durchsteckmontage
  • Schaft: Endteil mit Schlitz
  • Anzahl der Rastungen: 24 Rastungen
  • Drucktaster: Ohne Drucktaster
  • Encoderausgang: Quadratur
  • IP-Schutzart: IP40
  • Anschluss: Lötstift
  • Encoderauflösung: 24 PPR
  • Wellendurchmesser: 6.32 mm
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Drehzahl, max.: 120 rpm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Länge der Welle: 19 mm
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Führungswellen, Präzisionsstahlwelle, Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, bourns digitalpotentiometer, digitalpotentiometer, Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, BOURNS, ECW1J-B24-AC0024L, 1200080, 120-0080
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45
    Frei Haus
    ab € 3,35*
    € 4,35*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,88*
    € 4,91*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,48*
    € 6,92*
    Lager 139
    849
    1
    € 14,99*
    ab € 3,33*
    € 7,66*
    2 Tage
    126
    1
    Frei Haus
    ab € 5,90*
    € 9,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CamdenBoss
    CHDX8-223C
    ab € 24,09*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0607
    ab € 3,16*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0608
    ab € 4,35*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0606
    ab € 3,76*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CHDX8-222C
    ab € 24,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.