Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3070 RD001 EINZELADER, UL1015, 24AWG, ROT, 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1199042
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3070 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Zulassungsspezifikation: CSA AWM I A/B FT1 &, TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 &, 1284, VW-1, UL MTW
  • Außendurchmesser: 2.235 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.23 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: litze rot awg24, litze, litze awg24, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 3070 RD001, 1199042, 119-9042
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 67,62*
    € 88,36*
    € 5,90*
    ab € 49,18*
    € 88,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 88,36*
    € 105,15
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 86,91*
    € 103,42
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 82,90*
    € 98,65
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 79,83*
    € 95,00
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 77,22*
    € 91,89
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 67,62*
    € 80,47
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 67,62* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 24,64*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,86*
    Zubehör
    Panduit
    BT2S-C
    ab € 0,0831*
    Zubehör
    Panduit
    BT2S-M
    ab € 0,0653*
    Zubehör
    Panduit
    BT2S-M0
    ab € 0,0661*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.