Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3070 BK001 EINZELADER, UL1015, 24AWG, SCHWARZ, 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1199041
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3070 BK001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Zulassungsspezifikation: CSA AWM I A/B FT1 &, TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 &, 1284, VW-1, UL MTW
  • Außendurchmesser: 2.235 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.229 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: awg 24 schwarz litze, litze, litze awg24, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 3070 BK001, 1199041, 119-9041
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 49,24*
    € 88,77*
    Lager 139
    17
    Frei Haus
    ab € 68,47*
    € 90,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 90,06*
    € 107,17
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 88,01*
    € 104,73
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 82,66*
    € 98,37
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 80,39*
    € 95,66
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 77,74*
    € 92,51
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 68,47*
    € 81,48
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 68,47* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 24,80*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,82*
    Zubehör
    Panduit
    BT1M-M
    ab € 0,01674*
    Zubehör
    Panduit
    BT1M-M0
    ab € 0,02375*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,05*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,21*
    Zubehör
    Panduit
    BT2M-M
    ab € 0,0444*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.