Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAYHILL 62A22-02-060C ENCODER,OPTIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1190397
Hersteller:
     Grayhill
Herst.-Nr.:
     62A22-02-060C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
inkrementalgeber htl optisch
drehgeber inkremental
Produktpalette: 62A
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Encoder-Typ: Inkremental
  • Encoder-Technologie: Optisch
  • Encoder-Montage: Panelmontage
  • Schaft: Typ D, abgeflachtes Endteil
  • Anzahl der Rastungen: 16 Rastungen
  • Drucktaster: Mit Drucktaster
  • Encoderausgang: Quadratur
  • IP-Schutzart: -
  • Anschluss: Anschlussdrähte
  • Encoderauflösung: 16 PPR
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Drehzahl, max.: 100 rpm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Länge der Welle: 9.52 mm
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental optisch, Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, GRAYHILL, 62A22-02-060C, 1190397, 119-0397
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 35,02*
    € 51,34*
    Lager 139
    38
    € 14,99*
    ab € 48,09*
    € 87,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,38*
    € 103,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,35*
    € 102,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,66*
    € 82,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,90*
    € 74,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,78*
    € 72,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 56,11*
    € 66,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 54,98*
    € 65,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 53,86*
    € 64,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,09*
    € 57,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    KX0606
    ab € 3,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.