Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grayhill Optischer Drehgeber Encoder 5V dc, mit 6,35 mm Flachschaft, Steckverbinder, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8780619
Hersteller:
     Grayhill
Herst.-Nr.:
     62A22-02-060C
EAN/GTIN:
     5059045494614
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
inkrementalgeber htl optisch
drehgeber inkremental
Geberauswertung = Quadratur
Encoder Signal = 2-bit-Quadratur
Versorgungsspannung = 5V dc
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Schaftlänge = 17.44mm
Montageart = Oberflächenmontage
Schaftart = Flach
Anschlussart = Steckverbinder
Taktzeit max. = 100U/min
Nennstrom = 30mA

Drucktastenoptionen: 01 = ohne Drucktaste, 02 = mit Drucktaste Serie: A = 5,0 V dc Eingang, D = hohe Drehmoment mit 5,0 V dc Eingang, V = 3,3 V dc Eingang. Optische Encoder Grayhill Serie 62A, V, D. Die optischen Encoder der Serie 62A, V, D von Grayhill sind kostengünstig und haben eine wirtschaftliche Größe. Die Encoder dieser Serie sind für den Einsatz in Anwendungen GPS-Systemen, Fahrerinformationssystemen und medizintechnischen Geräten geeignet. Leistungsmerkmale: Versionen mit 3,3 V dc oder 5 V dc Erhältlich mit 12,16, 20, 24 und 32 Raststellungen Optisch gekoppelt für mehr als eine Million Zyklen Optionale integrierte Drucktaste Kompatibel mit CMOS-, TTL- und HCMOS-Logikpegeln Auswahl von Kabellängen und Anschlussarten
Weitere Informationen:
Geberauswertung:
Quadratur
Encoder Signal:
2-bit-Quadratur
Versorgungsspannung:
5V dc
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Schaftlänge:
17.44mm
Montageart:
Oberflächenmontage
Schaftart:
Flach
Anschlussart:
Steckverbinder
Taktzeit max.:
100U/min
Nennstrom:
30mA
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental optisch, 8780619, Passive Bauelemente, Drehgeber, Optische Drehgeber, Grayhill, 62A2202060C, Passive Components, Rotary Encoders, Optical Rotary Encoders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,13*
€ 56,12*
2 Tage
38
€ 14,99*
ab € 48,08*
€ 87,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
KX0606
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.