Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAYHILL 56SD36-01-2-AJN SCHALTER, 2POL, 5 POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1190380
Hersteller:
     Grayhill
Herst.-Nr.:
     56SD36-01-2-AJN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 2pol 5stellungen
drehschalter 2 polig
drehschalter
Schaltwinkel: 36 °
  • Produktpalette: 56
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 5 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • AC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 115 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, GRAYHILL, 56SD36-01-2-AJN, 1190380, 119-0380
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,98*
    € 55,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,84*
    € 54,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,34*
    € 46,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,30*
    € 39,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,59*
    € 35,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,00*
    € 34,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,49*
    € 29,14
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Elma
    021-2220
    ab € 4,21*
    Zubehör
    Elma
    020-2220
    ab € 3,49*
    Zubehör
    Elma
    020-3220
    ab € 3,61*
    Zubehör
    Elma
    021-1220
    ab € 4,22*
    Zubehör
    Elma
    020-1220
    ab € 3,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.