Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY MRJE3404 DREHSCHALTER 3POL POSITIONEN 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1186546
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MRJE3404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 3 polig
drehschalter
drehschalter 4 stufen
Schaltwinkel: 30 °
  • Produktpalette: MRJ
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 4 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • AC-Kontaktspannung, max.: 20 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: 20 V
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, MRJE3404, 1186546, 118-6546
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 40,75*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,75*
    € 48,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,14*
    € 46,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,66*
    € 43,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,06*
    € 41,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,28*
    € 39,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,94*
    € 33,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Elma
    021-2220
    € 8,58*
    Zubehör
    Elma
    020-2220
    € 8,20*
    Zubehör
    Elma
    020-3220
    € 7,92*
    Zubehör
    Elma
    021-1220
    € 9,42*
    Zubehör
    Elma
    020-1220
    € 6,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.