Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht, Litze, Schaltlitze, PTFE, Weiß, 20 AWG, 0.597 mm², 328 ft, 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1184062
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     SPC00445A003 100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Schaltlitze
litze awg20 weiß
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.2mm
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 1.35 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 190 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.597 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: litze, litze 100m, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), BRAND REX, SPC00445A003 100M, 1184062, 118-4062
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 126,71*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 1,2671* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 208,71*
    € 248,36
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 203,95*
    € 242,70
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 151,53*
    € 180,32
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 142,30*
    € 169,34
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 126,71*
    € 150,78
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,82*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,62*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 26,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.