Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAND REX SPC00444A004 25M LITZE, PTFE 19/0.15 A BLAU 25M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1184038
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     SPC00444A004 25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg 22 blau
litze
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.15mm
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 1.1 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 260 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.338 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 82 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: litze blau, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), BRAND REX, SPC00444A004 25M, 1184038, 118-4038
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 29,98* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 57,30*
    € 68,19
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 55,63*
    € 66,20
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 43,72*
    € 52,03
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 36,31*
    € 43,21
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 35,22*
    € 41,91
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 29,98*
    € 35,68
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,82*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,62*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 26,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.