Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAND REX SPC00442A001 25M LITZE, PTFE 7/0.15 A ROT 25M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1184010
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     SPC00442A001 25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
awg 26 litze rot
litze
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.15mm
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 0.8 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 260 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.124 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 82 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: litze awg26, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), BRAND REX, SPC00442A001 25M, 1184010, 118-4010
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 23,23* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 45,22*
    € 53,81
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 43,83*
    € 52,16
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 33,23*
    € 39,54
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 28,60*
    € 34,03
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 27,68*
    € 32,94
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 23,23*
    € 27,64
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,77*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,05*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,36*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 25,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.