Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAND REX SPC00441A012 25M LITZE, PTFE 7/0.12 A 25M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1183992
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     SPC00441A012 25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg28 25m
litze
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Pink
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.12mm
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 0.71 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 190 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.086 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 82 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: litze awg28, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), BRAND REX, SPC00441A012 25M, 1183992, 118-3992
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 28,23* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 54,03*
    € 64,30
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 52,47*
    € 62,44
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 39,97*
    € 47,56
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 34,45*
    € 41,00
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 33,30*
    € 39,63
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 28,23*
    € 33,59
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,83*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,31*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 26,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.