Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht, Litze, Schaltlitze, PTFE, Gelb, 28 AWG, 0.086 mm², 328 ft, 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1183985
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     SPC00441A006 100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Schaltlitze
litze
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.12mm
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 0.71 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 190 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.086 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), BRAND REX, SPC00441A006 100M, 1183985, 118-3985
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 78,88*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,7888* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 133,26*
    € 158,58
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 128,46*
    € 152,87
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 95,31*
    € 113,42
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 90,93*
    € 108,21
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 78,88*
    € 93,87
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,66*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 79,35*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 20,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.