| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1182340 Herst.-Nr.: VTB8440BH EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 580 nm Winkel halber Empfindlichkeit ±: 50 °Produktpalette: - MSL: - Betriebstemperatur, max.: 75 °CAnzahl der Pins: 2 Pin(s)Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Dunkelstrom: 2000 pABetriebstemperatur, min.: -20 °CSVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Bauform - Diode: Planar RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fotodiode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, EXCELITAS TECH, VTB8440BH, 1182340, 118-2340 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,93* | € 6,44* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 5,37* | € 8,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|