| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6278366 Herst.-Nr.: VTB8440BH EAN/GTIN: 5059045348597 |
| |
|
| | |
| Erkennbare Spektren = Sichtbares Licht Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 580nm Gehäusetyp = Keramik Verstärkerfunktion = Nein Anzahl der Pins = 2 Diodenmaterial = Si Wellenlänge min. = 330nm Wellenlänge max. = 720nm Höhe über Panel = 7.87mm
VTB8440B Fotodiode. Diese VTB Prozessfotodioden von EG ; G Vactec sind versenkt in Keramikgehäusen. Sie verfügen außerdem über einen Infrarot-Sperrfilter. Die VTB-Serie bietet einen hohen Shunt-Widerstand und eine gute Empfindlichkeit im blauen Spektralbereich.. Merkmale der VTB8440B-Fotodioden: Keramikgehäuse Durchgangsbohrung Aktiver Bereich: 5,16 mm² Betriebstemperatur: -20 bis +75 °C Winkel für halbe Intensität: 50° Weitere Informationen: | | Erkennbare Spektren: | Sichtbares Licht | Wellenlänge der max. Empfindlichkeit: | 580nm | Gehäusetyp: | Keramik | Verstärkerfunktion: | Nein | Anzahl der Pins: | 2 | Diodenmaterial: | Si | Wellenlänge min.: | 330nm | Wellenlänge max.: | 720nm | Höhe über Panel: | 7.87mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: foto diode, 6278366, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Excelitas Technologies, VTB8440BH, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,92* | € 6,44* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 5,20* | € 13,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|