Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION G3NA-205B-UTU DC5-24 HALBLEITER RELAIS AUFBAU SSR 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1181258
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3NA-205B-UTU DC5-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 5 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: G3NA
  • Betriebsspannung, min.: 19 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 264 VAC
  • Regelspannung, min.: 5 VDC
  • Regelspannung, max.: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, G3NA-205B-UTU DC5-24, 1181258, 118-1258
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,65*
    € 19,09*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 17,16*
    € 27,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,36*
    € 32,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,62*
    € 31,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,45*
    € 27,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,29*
    € 26,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,01*
    € 25,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,58*
    € 24,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,16*
    € 20,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.