Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK USTE630/2X115 TRANSFORMATOR, ISOLIEREND, 630VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1177122
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     USTE630/2X115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Transformatoranschlüsse: Federzuganschluss
  • Nennleistung: 630 VA
  • Produktpalette: USTE Series
  • Wicklungstyp: -
  • Primärspannung: 208V, 230V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 575V, 600V
  • Sekundärspannungen: 2 x 115V
  • Isolationsspannung: -
  • Transformator zur Chassismontage: Steuertransformator und Sicherheits-Trenntransformator in offener Ausführung
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Nennstrom: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 115,48*
    € 142,96*
    € 5,95*
    ab € 119,21*
    € 143,06*
    Frei Haus
    ab € 121,76*
    € 150,69*
    1 Tag
    5
    Frei Haus
    ab € 138,51*
    € 166,76*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 187,17*
    € 222,24*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 222,24*
    € 264,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 220,13*
    € 261,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 209,83*
    € 249,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 199,39*
    € 237,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 187,17*
    € 222,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Block Transformatoren
    BGUK 10
    ab € 203,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.