Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLA 05445000 GEHÄUSE, ZWEI GRAUTÖNE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1177051
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     05445000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
bopla leergehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 3.15 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 80 mm
  • Außentiefe - metrisch: 150 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Wandmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Außenbreite - Zoll: 3.15 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.91 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 80 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polystyrol
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Racks, Schränke, BOPLA, 05445000, 1177051, 117-7051
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 18,83*
    € 37,90*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 27,78*
    € 37,92*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 21,95*
    € 38,37*
    € 8,95*
    ab € 27,86*
    € 39,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,37*
    € 45,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,05*
    € 44,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,60*
    € 36,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,72*
    € 34,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,19*
    € 31,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,66*
    € 30,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,95*
    € 26,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.