Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Element / Universal Polystyrol Universal-Gehäuse Element / Universal Graphitgrau, Hellgrau Außenmaß 150 x 80 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2543385
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     05445000
EAN/GTIN:
     4049505025282
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
bopla leergehäuse
Gehäusematerial = Polystyrol
Länge Außen = 150 mm
Höhe Außen = 80 mm
Breite Außen = 80 mm
Abmessungen Außen = 150 x 80 x 80mm
Bereich = Element / Universal
Farbe = Graphitgrau, Hellgrau
Deckelfarbe = Hellgrau/Graphitgrau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = Element / Universal
Dichtungswerkstoff = Polystyrol
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polystyrol
Länge Außen:
150 mm
Höhe Außen:
80 mm
Breite Außen:
80 mm
Abmessungen Außen:
150 x 80 x 80mm
Bereich:
Element / Universal
Farbe:
Graphitgrau, Hellgrau
Deckelfarbe:
Hellgrau/Graphitgrau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Element / Universal
Dichtungswerkstoff:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, universalgehäuse hellgrau, 2543385, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Bopla, 05445000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures, 5445000E445
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,87*
€ 38,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,95*
€ 38,10*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 21,81*
€ 38,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,74*
€ 39,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.