Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CITEC - TE CONNECTIVITY LT7339002A1K0JTE WIDERSTAND, TEMPERATURSENSOR 1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1174315
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LT7339002A1K0JTE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Widerstand
Widerstände
Anwendungen: -
  • Produktpalette: LT73
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 1 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebsspannung, max.: 50 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Thermistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity widerstand, widerstand, PTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, CITEC - TE CONNECTIVITY, LT7339002A1K0JTE, 1174315, 117-4315
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,684*
      
    Preis gilt ab 40.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,125*
    € 1,33875
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,012*
    € 1,20428
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,932*
    € 1,10908
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,858*
    € 1,02102
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.