Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 40.31.7.024.0000 RELAIS, SPDT, 24V DC, 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169159
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     40.31.7.024.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: DC-sensitiv
  • Spulenwiderstand: 1.15 kohm
  • Produktpalette: 40 Series
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniatur-Printrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, finder miniaturrelais, miniaturrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, FINDER, 40.31.7.024.0000, 1169159, 116-9159
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    28 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 7,90*
    ab € 2,34*
    € 2,60*
    19 Tage
    unbekannt
    50
    € 5,90*
    ab € 2,56*
    € 2,83*
    23 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 4,95*
    ab € 2,65*
    € 2,92*
    1
    € 8,95*
    ab € 2,19*
    € 3,06*
    Lager 139
    171
    1
    € 14,99*
    ab € 3,89*
    € 6,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Finder
    95132
    ab € 0,65*
    Zubehör
    Finder
    95P3
    ab € 3,22*
    Zubehör
    Finder
    95030
    ab € 3,09*
    Zubehör
    Finder
    958330
    ab € 3,32*
    Zubehör
    Finder
    959330
    ab € 3,26*
    Zubehör
    Finder
    9503
    ab € 2,76*
    Zubehör
    Finder
    95833
    ab € 3,20*
    Zubehör
    Finder
    9563
    ab € 2,81*
    Zubehör
    Finder
    95933
    ab € 3,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.