Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 40.31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-95833
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     95833
EAN/GTIN:
     8012823297675
Suchbegriffe:
Industrierelais
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Schraubanschlüssen, für DIN-Schiene, für Relais 40.31 und Modulserie 99.80, Farbe blau
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Breite:
15.5 mm
Höhe:
81.9 mm
Tiefe:
46.8 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
095913
ab € 0,21*
Zubehör
Finder
09571
ab € 0,149*
Zubehör
Finder
9980823007
ab € 2,26*
Zubehör
Finder
9980922099
ab € 2,29*
Zubehör
Finder
9980906099
ab € 2,34*
Zubehör
Finder
9980902499
ab € 1,53*
Zubehör
Finder
9980300000
ab € 1,36*
Zubehör
Finder
9980023059
ab € 2,09*
Zubehör
Finder
9980006059
ab € 2,26*
Zubehör
Finder
9980002459
ab € 2,09*
Zubehör
Finder
9980023009
ab € 2,70*
Zubehör
Finder
9980006009
ab € 2,87*
Zubehör
Finder
9980002409
ab € 2,73*
Zubehör
Finder
9980023098
ab € 2,52*
Zubehör
Finder
9980006098
ab € 2,713*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.