Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 40.31.8.110.0000 RELAIS, SPDT, 110V AC, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169155
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     40.31.8.110.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: AC
  • Spulenwiderstand: 6.9 kohm
  • Produktpalette: 40 Series
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 110 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 4,95*
    ab € 3,60*
    € 3,99*
    29 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 7,90*
    ab € 3,62*
    € 4,01*
    50
    Frei Haus
    ab € 3,7388*
    € 4,1388*
    50
    Frei Haus
    ab € 3,883*
    € 4,263*
    Lager 139
    13
    1
    € 14,99*
    ab € 5,94*
    € 10,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,73*
    € 11,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Finder
    95132
    ab € 0,62*
    Zubehör
    Finder
    95P3
    ab € 3,45*
    Zubehör
    Finder
    95030
    ab € 2,81*
    Zubehör
    Finder
    958330
    ab € 3,30*
    Zubehör
    Finder
    959330
    ab € 3,24*
    Zubehör
    Finder
    9503
    ab € 2,76*
    Zubehör
    Finder
    95833
    ab € 3,16*
    Zubehör
    Finder
    9563
    ab € 2,86*
    Zubehör
    Finder
    95933
    ab € 3,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.