Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JACOB 50.620 M-L-F DURCHFÜHRUNG, MESSING, GEWÖLBT, M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1168803
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.620 M-L-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
Kabeldurchmesser, max.: 13 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Messing
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: M20 x 1.5
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallisch - vernickelt
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kabeldurchmesser, min.: 9 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,70*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,58*
    € 17,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,46*
    € 16,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Power
    53112020 + 52103020
    ab € 38,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.