Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER 53112020 + 52103020 GLAND,MESSING,M20,PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1821195
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     53112020 + 52103020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
Kabeldurchmesser, max.: 13 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Messing
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68, IP69K
  • Gewindemaß - Metrisch: M20
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallisch - vernickelt
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kabeldurchmesser, min.: 7 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 38,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,86* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 62,56*
    € 74,45
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 58,00*
    € 69,02
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 52,15*
    € 62,06
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 45,55*
    € 54,20
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 45,42*
    € 54,05
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 38,60*
    € 45,93
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52103320
    ab € 0,46*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52103020
    ab € 0,319*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    61791260
    ab € 36,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.