Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JACOB 50011M16PASW-F KABELVERSCHRAUBUNG+MUTTER M16 5-10MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1168783
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50011M16PASW-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
jacob gegenmutter m16
Kabeldurchmesser, max.: 10 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Produktpalette: Perfect Metric
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: M16 x 1.5
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabeldurchmesser, min.: 5 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter m16, Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, JACOB, 50011M16PASW-F, 1168783, 116-8783
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,57*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,82*
    € 3,3558
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,073*
    € 1,27687
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,033*
    € 1,22927
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Facom
    113A.6C
    ab € 10,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.