Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JACOB 50.009 PA-F KABELVERSCHRAUBUNG POLYAMID PG9 GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1168777
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.009 PA-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubungen jacob
Kabeldurchmesser, max.: 8 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Produktpalette: Perfect PG
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Grau
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabeldurchmesser, min.: 4 mm
  • Gewindemaß - Imperial: PG9
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, JACOB, 50.009 PA-F, 1168777, 116-8777
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,597*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,90*
    € 3,451
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,099*
    € 1,30781
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,069*
    € 1,27211
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,842*
    € 1,00198
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Facom
    113A.6C
    ab € 10,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.