Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER KM01.1105.11 GERÄTESTECKER IEC M.SCHALTER/SICHG. 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1162777
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     KM01.1105.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: KM
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, gerätestecker schurter, gerätestecker, kaltgerätestecker 10a, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Gerätesteckverbinder, ohne, Steckverbinder, SCHURTER, KM01.1105.11, 1162777, 116-2777
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 8,61*
    € 15,14*
    1
    € 5,90*
    ab € 7,89*
    € 15,16*
    50
    Frei Haus
    ab € 13,05*
    € 15,85*
    1 Tag
    47
    1
    € 5,95*
    ab € 12,20*
    € 18,98*
    Lager 139
    622
    1
    € 14,99*
    ab € 12,59*
    € 20,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,38*
    € 24,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,19*
    € 24,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,57*
    € 22,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,83*
    € 20,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,28*
    € 19,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,63*
    € 18,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4301.1405
    ab € 0,99*
    Zubehör
    Schurter
    4782.0000
    ab € 2,25*
    Zubehör
    Schurter
    4785.0000
    ab € 2,45*
    Zubehör
    Schurter
    4781.0000
    ab € 2,20*
    Zubehör
    Schurter
    4781.0100
    ab € 2,23*
    Zubehör
    Schurter
    4784.0000
    ab € 2,18*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1401
    ab € 1,22*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1407
    ab € 0,99*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1403
    ab € 1,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.