Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT L-144YDT LED 3,9X1,9MM RECHTECKIG GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1142610
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-144YDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
kingbright led bedrahtet gelb
led bedrahtet
led bedrahtet gelb
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: 1.9mm x 3.9mm
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Gelb
  • Lichtstärke: 4 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 590 nm
  • Abstrahlwinkel: 110 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-144YDT, 1142610, 114-2610
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    18000
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,0597*
    € 0,0933*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,17*
    € 0,21*
    Lager 139
    3836
    5
    € 14,99*
    ab € 0,134*
    € 0,354*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0731*
    € 1,0351*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,77* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 127,25*
    Zubehör
    Multicomp
    MCF 0.25W 120R
    ab € 0,00683*
    Zubehör
    Multicomp
    MCF 0.25W 270R
    ab € 0,00678*
    Zubehör
    Multicomp
    MCF 0.5W 470R
    ab € 0,0112*
    Zubehör
    onsemi
    NSI45030AT1G
    ab € 0,132*
    Zubehör
    onsemi
    NSI45030AZT1G
    ab € 0,218*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.