| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1142532 Herst.-Nr.: L-1413IDT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - MSL: - LED-Montage: Durchsteckmontage LED-Bauform: 4mm Linsenform: Rund LED-Farbe: Rot Lichtstärke: 5 mcdWellenlänge, typ.: 625 nmAbstrahlwinkel: 100 °Durchlassstrom If: 20 mADurchlassspannung: 2 VQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-1413IDT, 1142532, 114-2532 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0537* | € 0,086* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,122* | € 0,319* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,187* | € 0,845* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,595* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|