Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT L-934LYD LED, 3MM, GELB, 588NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1142515
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934LYD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Produktpalette: Yellow solid state lamp
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Gelb
  • Lichtstärke: 1.5 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 590 nm
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Durchlassstrom If: 30 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-934LYD, 1142515, 114-2515
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    229000
    1000
    € 7,00*
    ab € 0,0489*
    € 0,0777*
    25
    € 4,00*
    ab € 0,08*
    € 0,10*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0714*
    € 0,1263*
    1 Tag
    1162
    30
    Frei Haus
    ab € 0,0813*
    € 0,1444*
    Lager 139
    32402
    5
    € 14,99*
    ab € 0,112*
    € 0,282*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,112*
    € 0,13328
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,41* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 133,42*
    Zubehör
    Arcolectric
    A104700BLACK
    ab € 9,57*
    Zubehör
    onsemi
    NSI45030AT1G
    ab € 0,132*
    Zubehör
    onsemi
    NSI45030AZT1G
    ab € 0,18*
    Zubehör
    Schurter
    AST0035.9610
    ab € 0,173*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.