Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT L-424GDT LED, 3MM, FLACH, GRÜN, 6MCD, 565NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1142496
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-424GDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • Linsenform: Zylindrisch
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 6 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 568 nm
  • Abstrahlwinkel: 100 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-424GDT, 1142496, 114-2496
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    34000
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,0633*
    € 0,0991*
    25
    € 4,00*
    ab € 0,0712*
    € 0,1264*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,0709*
    € 0,1264*
    1 Tag
    912
    20
    Frei Haus
    ab € 0,091*
    € 0,1978*
    Lager 139
    6158
    5
    € 14,99*
    ab € 0,139*
    € 0,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,82*
    Zubehör
    Arcolectric
    A104700BLACK
    ab € 9,62*
    Zubehör
    Kingbright
    RTC-32
    ab € 0,20*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 47,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.