Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1141623 Herst.-Nr.: P16NP104MAB15 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: P16 Series Potentiometermontage: Panelmontage Widerstandsverlauf: Linear Widerstandstechnologie: Cermet Anzahl der Einbaustellen: 1 Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Potentiometeranschlüsse: Lötfahne Potentiometer: - Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)Nennleistung: 1 WWellendurchmesser: - Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 85 °CBahnwiderstand: 100 kohmEinstellungsart: Rändelknopf Länge der Welle: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CProduktbreite: - SVHC: Lead (23-Jan-2024) Produkthöhe: - Produktlänge: 24.3 mmWiderstandstoleranz: ± 20% RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, P16NP104MAB15, 1141623, 114-1623 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,27* | € 12,13* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,15* | € 14,33* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,29* | € 14,80* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 12,65* | € 28,64* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,96* | € 29,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|