Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay P16, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±20% / 1W, Schaft-Ø 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Vishay P16, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±20% / 1W, Schaft-Ø 16 mm
Vishay P16, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±20% / 1W, Schaft-Ø 16 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1678741
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P16NP104MAB15
EAN/GTIN:
     5059040832930
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 100kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 8.8mm
Schaftdurchmesser = 16 mm
Serie = P16

Mutter, Federring und Dichtring. Drehknopfpotenziometer Vishay Serie P16. Der P16 ist ein revolutionäres Konzept in Potenziometern für Frontplattenmontage. Dieses einzigartige Design besteht aus einem Drehknopf und verfügt über ein Cermet-Potenziometer. Nur die Befestigungsteile und Klemmen befinden sich auf der Rückseite der Platte, wodurch der erforderliche Abstand auf ein Minimum reduziert wird. Prüfung gemäß CECC 41000 oder IEC 60393-1 P16 - Version für Profis und Industrie Anwendungen (Cermet) 1 W bei 40 °C. Kompakt (integriert) Hohe Durchschlagsfestigkeit: 2500 V eff Vollständig abgedichtet und mit Platte abgedichtet Metallische oder Kunststoffknopfoptionen Individueller Knopf auf Anfrage
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
100kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
8.8mm
Schaftdurchmesser:
16 mm
Serie:
P16
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 1678741, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, P16NP104MAB15, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 14,18*
€ 17,39*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 15,55*
€ 19,20*
1
€ 5,90*
ab € 9,82*
€ 20,41*
2 Tage
138
1
€ 5,95*
ab € 15,92*
€ 27,55*
2 Tage
102
1
€ 14,99*
ab € 11,89*
€ 31,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 384,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.