Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Potentiometer mit Knopf, 100 kΩ, 1 W, linear, Lötöse, P16NP104MAB15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cermet-Potentiometer mit Knopf, 100 kΩ, 1 W, linear, Lötöse, P16NP104MAB15
Cermet-Potentiometer mit Knopf, 100 kΩ, 1 W, linear, Lötöse, P16NP104MAB15
Cermet-Potentiometer mit Knopf, 100 kΩ, 1 W, linear, Lötöse, P16NP104MAB15
Artikel-Nr.:
     4502-67E810
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P16NP104MAB15
EAN/GTIN:
     4099879970671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Knopf-Potentiometer, P16NP104MAB15, Vishay Mit einem Cermet-Potentiometer ausgestattet, zeichnet sich dieser Knopf durch sein besonderes Design aus. Die Rückseite der Platte wird nur von den Befestigungselementen und Klemmen eingenommen, so dass nur ein minimaler Abstand erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Cermet-Potentiometer mit Knopf
Breite:
16 mm
Drehbereich (elektrisch):
270 °
Drehbereich (mechanisch):
300 °
Durchmesser der Achse:
16 mm
Länge:
24.3 mm
Leistung:
1 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
100 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 14,18*
€ 17,39*
20
Frei Haus
ab € 15,55*
€ 19,20*
1
€ 5,90*
ab € 9,82*
€ 20,41*
1 Tag
138
1
€ 5,95*
ab € 15,92*
€ 27,55*
1 Tag
102
1
€ 14,99*
ab € 11,89*
€ 31,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 347,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.