Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORLIN PT6434/BMH DREHSCHALTER 1POL 12STELLUNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1123674
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     PT6434/BMH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 1pol 12 stellungen
drehschalter
drehschalter 12 stufen
Schaltwinkel: 30 °
  • Produktpalette: -
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 12 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, LORLIN, PT6434/BMH, 1123674, 112-3674
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,68*
    € 29,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,18*
    € 28,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,81*
    € 21,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,21*
    € 19,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,44*
    € 15,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mentor
    5582.6611
    ab € 5,03*
    Zubehör
    Mentor
    5582.6631
    ab € 3,99*
    Zubehör
    Mentor
    5583.6611
    ab € 5,62*
    Zubehör
    Mentor
    5583.6631
    ab € 5,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.