Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN 0603FA500-R SICHERUNG SMD 0603 FLINK 500MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1123019
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     0603FA500-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
Produktpalette: 0603FA Series
  • Nennspannung V AC: 32 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Sicherungsstrom: 500 mA
  • Bauform - Sicherung: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 50 VDC
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, smd-sicherung 500ma, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, EATON BUSSMANN, 0603FA500-R, 1123019, 112-3019
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,377*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,474*
    € 0,56406
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,69*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 143,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.