Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN 0603FA2-R SICHERUNG SMD 0603 FLINK 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1123013
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     0603FA2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
Produktpalette: 0603FA Series
  • Nennspannung V AC: 32 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Bauform - Sicherung: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • SVHC: Diboron trioxide (17-Jan-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, EATON BUSSMANN, 0603FA2-R, 1123013, 112-3013
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,414*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,534*
    € 0,63546
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 92,83*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 159,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.