Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99 5106 15 03 RUNDBUCHSE, KABELMONTAGE, 3POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1122428
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 5106 15 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Produktpalette: 423 Series
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: Imidazolidine-2-thione, (2-imidazoline-2-thiol) (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder 723, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BINDER, 99 5106 15 03, 1122428, 112-2428
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 8,08*
    € 11,81*
    € 8,95*
    ab € 8,04*
    € 11,83*
    € 5,90*
    ab € 9,15*
    € 16,20*
    1 Tag
    38
    Frei Haus
    ab € 12,83*
    € 19,00*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 12,39*
    € 24,58*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,58*
    € 29,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,30*
    € 28,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,80*
    € 25,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,38*
    € 23,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,01*
    € 22,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,28*
    € 21,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,77*
    € 19,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 1078 000 000
    ab € 1,95*
    Zubehör
    Binder
    09-0107-00-03
    ab € 4,33*
    Zubehör
    Binder
    99 5105 15 03
    ab € 7,35*
    Zubehör
    Binder
    01-5006-001
    ab € 3,53*
    Zubehör
    Binder
    04-0186-009
    ab € 0,98*
    Zubehör
    Binder
    02 1785 000
    ab € 0,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.