Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoelektronischer Sensor, Einweglichtschranke, Baureihe E3Z, 15m, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1116522
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-T86
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Produktpalette: E3Z Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 15 m
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorausgang: PNP
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fotoschalter, Lichtsensor, Photoschalter, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, lichtschranke omron, einweg-lichtschranke, Gabellichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, OMRON, E3Z-T86, 1116522, 111-6522
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    41 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 82,54*
    € 103,23*
    24 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 84,97*
    € 106,88*
    Frei Haus
    ab € 94,73*
    € 121,23*
    2 Tage
    19
    Frei Haus
    ab € 114,08*
    € 145,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 109,89*
    € 150,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 150,04*
    € 178,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 147,74*
    € 175,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 136,07*
    € 161,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 129,91*
    € 154,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 127,21*
    € 151,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 124,49*
    € 148,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 121,79*
    € 144,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 109,89*
    € 130,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.