Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Fotoschalter, Einweglichtschranke, Reichweite 15m, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, IR 860nm, 1ms, 10..30VDC, PNP, LON/DON, 4poliger M8 Stecker, Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3461-H4549734446471
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     685905
EAN/GTIN:
     4549734446471
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter, Einweglichtschranke, Reichweite 15m, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, IR 860nm, 1ms, 10..30VDC, PNP, LON/DON, 4poliger M8 Stecker, Schutzklasse: IP67/IP69k
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Schutzart (IP):
IP67
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: Fotoschalter, Lichtsensor, Photoschalter, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, lichtschranke omron, einweg-lichtschranke, E3Z-T86, E3ZT86, 685905, Kompakt, Optische Sensoren, quaderförmig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,29*
€ 103,37*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,40*
€ 106,95*
Frei Haus
ab € 95,05*
€ 121,08*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 113,15*
€ 145,58*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,90*
€ 150,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.