Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF MCX1112A1-3GT30G-5-50 STECKER, MCX 90GRD. 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1111320
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MCX1112A1-3GT30G-5-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M17-Steckverbinder
MCX Steckverbinder
mcx steckverbinder
Steckverbindertyp: MCX-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelter Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: RG174, RG188A, RG316
  • SVHC: To Be Advised
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, MCX1112A1-3GT30G-5-50, 1111320, 111-1320
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 4,31*
    € 5,41*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,24*
    € 7,11*
    Lager 139
    2846
    1
    € 14,99*
    ab € 3,36*
    € 7,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    242126
    ab € 17,90*
    Zubehör
    Amphenol
    MCX6252B1-3GT30G-50
    ab € 3,08*
    Zubehör
    Amphenol
    MCX6251B1-3GT30G-50
    ab € 2,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.