Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 242126 ADAPTER, SMA-STECKER/MCX-BUCHSE, GERADE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1654651
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter MCX
MCX Adapter
MCX Steckverbinder
Adapter SMA
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: SMA
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: MCX
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMA Adapter, SMA Steckverbinder, adapter sma, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 242126, 1654651, 165-4651
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 19,65*
    € 26,91*
    Lager 139
    59
    1
    € 14,99*
    ab € 18,09*
    € 27,17*
    1
    € 5,90*
    ab € 17,95*
    € 34,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,17*
    € 32,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,48*
    € 31,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,65*
    € 29,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,53*
    € 28,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,95*
    € 26,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,65*
    € 25,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,36*
    € 25,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.