Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF B1112E1-ND3G-5-50 STECKER, BNC 90GRD. 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1111266
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B1112E1-ND3G-5-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
M17-Steckverbinder
bnc-stecker 50 ohm
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelter Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: RG174, RG188A, RG316
  • SVHC: To Be Advised
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bnc stecker, bnc stecker stecker, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, B1112E1-ND3G-5-50, 1111266, 111-1266
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 5,15*
    € 6,40*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,67*
    € 7,80*
    Lager 139
    606
    1
    € 14,99*
    ab € 3,59*
    € 7,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alpha Wire
    9174 BK005
    ab € 31,90*
    Zubehör
    Amphenol
    B7071A1-ND3G-75
    ab € 2,61*
    Zubehör
    Amphenol
    B9073D1-ND3G-50
    ab € 2,54*
    Zubehör
    Tempo
    1302
    ab € 56,98*
    Zubehör
    Tempo
    2051.
    ab € 43,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.