Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF B1112A1-ND3G-3-75 STECKER, BNC 90GRD. 75OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1111264
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B1112A1-ND3G-3-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
M17-Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 1 GHz
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelter Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bnc stecker, bnc stecker stecker, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, B1112A1-ND3G-3-75, 1111264, 111-1264
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 4,41*
    € 5,51*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,45*
    € 7,41*
    Lager 139
    164
    1
    € 14,99*
    ab € 3,78*
    € 8,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    B7071A1-ND3G-75
    ab € 2,61*
    Zubehör
    Amphenol
    B9073D1-ND3G-50
    ab € 2,52*
    Zubehör
    Tempo
    1302
    ab € 57,07*
    Zubehör
    Tempo
    2034
    ab € 38,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.